Startseite

FANDIS SPA - FAD010826.00001 FF15A230UF5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 010826.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD010826.00001 FF15A230UF5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073693055

Artikelnummer

FAD010826.00001

Herstellernummer

010826.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

160 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

125 mm

Bemessungsleistung:

32 W

Geräuschemission:

50 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

I filtri e gruppi filtro serie FF rappresentano un’efficace soluzione di raffreddamento con aria filtrata per mantenere una temperatura ottimale all’interno del quadro elettrico. Connessione ad innesto rapido, sistema di installazione a clip senza utensili e facilità di manutenzione sono alcuni dei vantaggi. Disponibili in una vasta gamma di configurazioni, per applicazioni interne ed esterne.GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. RAL 7035 IP55"