FANDIS SPA - FAD011611.00001 HWM080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - C - 011611.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 110 W
Spannungsart - AC/DC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 158 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070972917
Artikelnummer
FAD011611.00001
Herstellernummer
011611.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsleistung:
110 W
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
Riscaldatori serie H - con cavo• Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale)• Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza• Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35• Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC


