FANDIS SPA - FAD011833.00001 FF13PA230UF5 GR FILTRO CON VENTILATORE 2 - 011833.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 78 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 204 mm
Breite - 204 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449074449866
Artikelnummer
FAD011833.00001
Herstellernummer
011833.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
78 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
204 mm
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
96 mm
Bemessungsleistung:
18 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FF13PA230UF5 GR FILTRO CON VENTILATORE 2 VENTILATORE PER ARMADI


