Startseite

FANDIS SPA - FAD012370.00001 2VREt45 300A-N38A2 VENT ASSIALE 400 Va.c - 012370.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD012370.00001 2VREt45 300A-N38A2 VENT ASSIALE 400 Va.c

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2660 1/min

  • Höhe - 96 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077887832

Artikelnummer

FAD012370.00001

Herstellernummer

012370.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2660 1/min

Höhe:

96 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

300 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2VRET45 300A-N38A2 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI