Startseite

FANDIS SPA - FAD012463.00001 FLL-300565U-IR LAMPADA A LED 115-230V A. - 012463.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD012463.00001 FLL-300565U-IR LAMPADA A LED 115-230V A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079112109

Artikelnummer

FAD012463.00001

Herstellernummer

012463.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Lampada a LED con interruttore ON/OFF o sensore PIR di movimento. Possibilità di fissaggio standard a viti o, in alternativa, magnetico (codice coppia magneti FLL-2MA).