FANDIS SPA - FAD013029.00001 HVMS250THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA - 013029.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 250 W
Spannungsart - AC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 193 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021602237
Artikelnummer
FAD013029.00001
Herstellernummer
013029.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsleistung:
250 W
Spannungsart:
AC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
193 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVMS250THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI