FANDIS SPA - FAD014827.00001 HTMS150X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT - 014827.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Spannungsart - AC/DC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 188 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077320247
Artikelnummer
FAD014827.00001
Herstellernummer
014827.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsleistung:
150 W
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
188 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HTMS150X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


