FANTINI COSMI SPA - FANA94D REGOLATORE DI LIVEL.PER ACQUE NERE MT 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP68
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025863000150
Artikelnummer
FANA94D
Herstellernummer
A94D
Hersteller
FAN
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Regolazione del livello di acque industriali particolarmente turbolente o con residui di agglomerati in sospensione o per acque sporche. Commutatore elettrico per il comando bobina del contattore della pompa, non adatto al comando diretto del motore.Cavoelettrico tipo A05-VVF-RF 60 sezione 3x1 mm2 per acque industriali.Doppio isolamento 4kV.Rispondenza alle norme EN 6073O-2-16 .Per il comando di una pompa occorrono 2 regolatori: uno per il minimo e l’altro per il massimo livello. Per la segnalazione delsolo livello di minima o di massima, può essere usato un solo regolatore.


