Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANA95B INTERRUTTORE GALLEG.PER SERB.APER.CAVO M - A95B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Max. Spannung der Kontakte - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863000174

Artikelnummer

FANA95B

Herstellernummer

A95B

Hersteller

FAN

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Adatti per il comando diretto di piccole pompe monofasi e nella regolazione del livello di acque pulite, soluzioni acquose alcaline o acide con qualsiasi densità. Non è utilizzabile per idrocarburi e chetoni. Commutatore elettrico a 1 via e 2 posizioni.Cavo elettrico tipo AØ5VV-F 3x1 RF60 CEI-UNEL 35746.Doppio isolamento 4kV.Portata contatti: 10(4)A 250V c.a. Vedere esempio di installazione più sotto. Fluido controllato: acqua.Galleggiante di tipo sommerso stagno.Il salto di livello è ottenuto regolando la posizione del contrappeso sul cavo. Versione con cavo lunghezza 10 metri.