Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANB01A4 PRESSOST. A MEMBR. 0,7/3 BAR G1/4 MASCHI - B01A4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0.7...3 bar

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Mediumtemperatur - 0...120 °C

  • Geeignet als Begrenzer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863027676

Artikelnummer

FANB01A4

Herstellernummer

B01A4

Hersteller

FAN

Einschaltdruck:

0.7...3 bar

Schutzart (IP):

IP40

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Mediumtemperatur:

0...120 °C

Geeignet als Begrenzer:

ja

Geeignet als Wächter:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Max. Arbeitsdruck:

3000 hPa

Anfangseinstellung:

700...3000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0.4 bar

Mit Handbetätigung:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

250...250 V

Max. Prüfdruck:

6 bar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Pressostati di regolazione per fluidi e gas inerti. Adatti per caldaie a vapore, macchine per tintoria, impianti di irrigazione, ecc . Microinterruttore in commutazione a scatto rapido con contatti in AgCdO dorati. Tensione nominale d'isolamento Ui 380V~ . Corrente nominale di servizio continuativo Ith 15A . Rispondenza alle norme CEI EN 60947-5-1.Rispondenti ai requisiti stabiliti dal capitolo R.3.B. delle specifiche tecniche applicative del D.M. 1 dicembre 1975. .B01BM con omologazione I.S.P.E.S.L. Nel caso di fluidi con una temperatura superiore alla massima indicata, raccordare il pressostato alla tubazione interponendo un tubetto metallico avvolto a spirale per consentire la dispersione del calore. Al raggiungimento della pressione di blocco apre 1-2 chiude 1-4. Se utilizzati come pressostati di controllo (mancanza pressione), verificare che la pressione massima non superi quella sopportata dall'elemento sensibile.arti a contatto del fluido in acciaio inossidabile..Basetta, coperchio e manopola in materiale termoplastico antiurto e autoestinguente V0..Uscita dei collegamenti con passacavo in PVC..Temperatura massima fluido controllato 120°C.Temperatura ammissibile corpo pressostato -35÷80°C.