FANTINI COSMI SPA - FANB01D PRESSOSTATO A MEMBRANA SCALA 4/15 BAR - B01D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 4...15 bar
Schutzart (IP) - IP40
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Mediumtemperatur - 0...120 °C
Geeignet als Begrenzer - ja
Packung
1 ST
EAN
8025863000464
Artikelnummer
FANB01D
Herstellernummer
B01D
Hersteller
FAN
Einschaltdruck:
4...15 bar
Schutzart (IP):
IP40
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Mediumtemperatur:
0...120 °C
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
15000 hPa
Anfangseinstellung:
4000...15000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
250...250 V
Max. Prüfdruck:
18 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



