Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANB12CMN PRESSOSTATO -0,2/8 BAR RIARMO MANUALE - B12CMN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 1...8 bar

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Mediumtemperatur - 0...120 °C

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Geeignet als Wächter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863000716

Artikelnummer

FANB12CMN

Herstellernummer

B12CMN

Hersteller

FAN

Einschaltdruck:

1...8 bar

Schutzart (IP):

IP40

Mediumtemperatur:

0...120 °C

Geeignet als Begrenzer:

ja

Geeignet als Wächter:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Max. Arbeitsdruck:

8000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

3 bar

Mit Handbetätigung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

380...415 V

Max. Prüfdruck:

9 bar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

380...415 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

6 A

Pressostati per il controllo e la regolazione di fluidi e gas non esplosivi. Adatti per impianti di compressione, in caldaie, serbatoi, autoclavi, in impianti di ventilazione, lubrificazione. Interruttore in commutazione con contatti in AgCdO. Tensione nominale d'isolamento Ui 415V~. Corrente nominale di servizio continuativo Ith 16A. Rispondenza alle norme CEI EN 60947-4-1. Installazione diretta su ramo. Raccordo all'elemento pressostatico G 1/4. Nel caso di fluidi con una temperatura superiore alla massima indicata, raccordare. il pressostato alla tubazione interponendo un tubetto metallico avvolto a spirale per consentire la dispersione del calore. Possibilità fissaggio su staffa metallica, tranne per le versioni in custodia stagna. ll'aumento della pressione: apre 1-2 chiude 1-4. Nel pressostato con blocco e reinserzione manuale a massima pressione, la reinserzione potrà avvenire quando la pressione sarà al di sotto del valore impostato sul differenziale.Elemento sensibile con membrana in acciaio inossidabile.Telaio metallico.Coperchio in materiale termoplastico antiurto.Uscita dei collegamenti con passacavo in PVC.Raccordo G 1/4 chiave 17 mm. L'esecuzione per fluidi refrigeranti ha il raccordo filettato a cartella SAE da 1/4"(B12CRN-ERN).Temperatura massima fluido controllato 120°.