Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANB12ENY PRESSOSTATO SCALA 8/28 BAR IP65 - B12ENY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 8...28 bar

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mediumtemperatur - 0...120 °C

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863000945

Artikelnummer

FANB12ENY

Herstellernummer

B12ENY

Hersteller

FAN

Einschaltdruck:

8...28 bar

Schutzart (IP):

IP65

Mediumtemperatur:

0...120 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Max. Arbeitsdruck:

28000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

6 bar

Mit Handbetätigung:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

380...415 V

Max. Prüfdruck:

32 bar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

380...415 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

6 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Pressostati di regolazione fino a 28 bar differenziale regolabile, Pressostati per il controllo e la regolazione di fluidi e gas non esplosivi. Adatti per impianti di compressione, in caldaie, serbatoi, autoclavi, in impianti di ventilazione, lubrificazione.Installazione diretta su ramo. Raccordo all’elemento pressostatico G 1/4. Nel caso di fluidi con una temperatura superiore alla massima indicata, raccordareil pressostato alla tubazione interponendo un tubetto metallico avvolto a spirale per consentire la dispersione del calore. Possibilità fissaggio su staffa metallica, tranne per le versioni in custodia stagna. Elemento sensibile con membrana inossidabile, saldato a laser. Telaio metallico. Coperchio in materiale termoplastico antiurto. Uscita dei collegamenti con passacavo in PVC. Differenziale fisso. Raccordo G 1/4 femmina (chiave 17 mm). Temperatura massima fluido controllato 120°C. Temperatura ammissibile corpo pressostato -35 ÷ 60°C.