FANTINI COSMI SPA - FANB12ERN PRESSOSTATO SCALA 8/28 BAR 1/4 SAE - B12ERN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 8...28 bar
Schutzart (IP) - IP40
Mediumtemperatur - 0...120 °C
Geeignet als Begrenzer - ja
Geeignet als Wächter - ja
Packung
1 ST
EAN
8025863000983
Artikelnummer
FANB12ERN
Herstellernummer
B12ERN
Hersteller
FAN
Einschaltdruck:
8...28 bar
Schutzart (IP):
IP40
Mediumtemperatur:
0...120 °C
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
28000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
6 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
380...415 V
Max. Prüfdruck:
32 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
380...415 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A



