Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANB13BN PRESSOSTATO SCALA 0,3 / 4 BAR - B13BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0.3...4 bar

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Mediumtemperatur - 0...120 °C

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Geeignet als Wächter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863001294

Artikelnummer

FANB13BN

Herstellernummer

B13BN

Hersteller

FAN

Einschaltdruck:

0.3...4 bar

Schutzart (IP):

IP40

Mediumtemperatur:

0...120 °C

Geeignet als Begrenzer:

ja

Geeignet als Wächter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Max. Arbeitsdruck:

4000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0.5 bar

Mit Handbetätigung:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

380...415 V

Max. Prüfdruck:

6 bar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

380...415 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

6 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Pressostati di regolazione e controllo a basso differenziale per compressori d’aria, per autoclave isolamento acqua e per serbatoi in genere dove è richiesto una differenza minima tra il valore di stacco e il valore di ripresa. Installazione diretta su ramo. Raccordo all’elemento pressostatico G 1/4. Nel caso di fluidi con una temperatura superiore alla massima indicata, raccordare il pressostato alla tubazione interponendo un tubetto metallico avvolto a spirale per consentire la dispersione del calore. Possibilità fissaggio su staffa metallica, tranne per le versioni in custodia stagna. Elemento sensibile a soffietto metallico, non adatto per fluidi che intaccano le leghe di rame. Telaio metallico. Coperchio in materiale termoplastico antiurto. Uscita dei collegamenti con passacavo in PV C. Temperatura massima fluido controllato 100°C. Temperatura ammissibile corpo pressostato 60°C.