FANTINI COSMI SPA - FANB70A PRESSOSTATO TRIPOLARE SCALA 0,5/7 BAR - B70A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0.5...7 bar
Schutzart (IP) - IP40
Mediumtemperatur - 0...90 °C
Geeignet als Begrenzer - ja
Geeignet als Wächter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025863001386
Artikelnummer
FANB70A
Herstellernummer
B70A
Hersteller
FAN
Einschaltdruck:
0.5...7 bar
Schutzart (IP):
IP40
Mediumtemperatur:
0...90 °C
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Max. Arbeitsdruck:
7000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
3.5 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
380...415 V
Max. Prüfdruck:
12 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
380...415 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A



