FANTINI COSMI SPA - FANC08A TERMOSTATO A GAMBO RIGIDO 0/110 C. - C08A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8025863002079
Artikelnummer
FANC08A
Herstellernummer
C08A
Hersteller
FAN
Termostati di regolazione per impianti di riscaldamento, bagni, forni di essicazione, ecc.Microinterruttore in commutazione e microinterruttore con riarmo manuale.Scatto rapido, contatti in AgCdO dorati.Tensione nominale d'isolamento Ui 380V~.Corrente nominale di servizio continuativo Ith 15A. Rispondenza alle norme CEI EN 60947-5-1. Montaggio a immersione mediante guaina filettata Gc3/8 (compresa nella confezione ).All'aumento della temperatura apre 1-2 chiude 1-4.Funzionamento a bimetallo. Elemento sensibile a bimetallo INVAR OTTONE.Guaina guaina di protezione in ottone con attacco Gc 3/8- PN10.Basetta, coperchio e manopola in materiale termoplastico antiurto e autoestinguente V0.Uscita dei collegamenti elettrici con passacavo in PVC.Temperatura di immagazzinaggio e trasporto -35÷120 °C .Peso unitario 0,26 Kg.




