FANTINI COSMI SPA - FANC10C2 TERMOSTATO AMBIENTE SCALA -35/20°C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025863026693
Artikelnummer
FANC10C2
Herstellernummer
C10C2
Hersteller
FAN
Termostati per la regolazione della temperatura ambiente in capannoni industriali, celle frigorifere, impianti di stagionatura, serre, quadri elettrici industriali. •Microinterruttore in commutazione a scatto rapido con contatti in AgCdO dorati.•Tensione nominale d'isolamento Ui 380V~ •Corrente nominale di servizio continuativo Ith 15A •Rispondenza alle norme CEI EN 60947-5-1 •Elemento sensibile con membrana in acciaio inossidabile. •Capillare a spirale in rame stagnato. •Basetta, coperchio e manopola in materiale termoplastico antiurto e autoestinguente V0. •Uscita dei collegamenti elettrici con passacavo in PVC. •Temperatura di immagazzinaggio e trasporto. •Peso unitario 0,16 Kg