Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANC44B TERM.ELET.INCASSO C/DISPLAY BIANC0 3 T.2 - C44B

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANC44B TERM.ELET.INCASSO C/DISPLAY BIANC0 3 T.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863034209

Artikelnummer

FANC44B

Herstellernummer

C44B

Hersteller

FAN

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Termostato ambiente elettronico da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldament e condizionamento. Alimentazione 230V-50Hz.Portata contatti 5(3)A 250V~.Microdisconnessione 1B.Contatto in commutazione libero da tensione. Montaggio da incasso in scatola 503 (3 moduli) mediante 2 viti, fornite a corredo.Collegamento all'utilizzatore con due fili.Nessuna modifica all'impianto esistente.ll'aumento della temperatura: apre 1-2 e chiude 1-4.Modo di funzionamento: COMFORT, ECONOMY e OFF.3 temperature impostabili: COMFORT, ECONOMY e ANTIGELO.COMFORT mantiene costante per il giorno e la notte la temperatura di COMFORT impostata.ECONOMY mantiene costante per il giorno e la notte la temperatura di ECONOMY impostata.Modi di funzionamento COMFORT ed ECONOMY selezionabili attraverso il tasto SOLE/LUNA.Display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento.Temperatura massima ambiente 45°C