Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANC47C TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO - C47C

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANC47C TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863033073

Artikelnummer

FANC47C

Herstellernummer

C47C

Hersteller

FAN

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Schutzart (IP):

IP20

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Termostati ambiente elettronici da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento, civili e industriali.• Alimentazione 230V-50Hz •Microdisconnessione (1B).•Contatto in commutazione libero da tensione.•Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9.•Montaggio da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo).•Collegamento all'utilizzatore e all'alimentazione tramite due morsettiere bipolari a vite per cavi da 2,5mm2 •Due esecuzioni, una base, ed una con commutatore Estate-Inverno per impianti di riscaldamento e condizionamento •Led di segnalazione sullo stato dell'impianto •Doppio isolamento.•Manopola di regolazione di grande diametro e ampia scala.•Peso unitario 0,13 Kg