Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANCH112 TERMOSTATO AMBIENTE DIGIT. 2 TEMP.ANTRAC - CH112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - anthrazit

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Breite - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863030560

Artikelnummer

FANCH112

Herstellernummer

CH112

Hersteller

FAN

Montageart:

Aufputz

Farbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP20

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Breite:

85 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

21 mm

Termostato elettronico a microprocessore, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Alimentazione con 2 batterie AAA da 1,5V alcaline lunga durata. Portata contatti 5(3)A 250V~ . Microdisconnesione 1B. Contatto in commutazione libero da tensione. Conforme norme CEI EN 60730-2-9. Ampio display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento. Scelta della visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit. Durata delle pile superiore a 2 anni. Indicazione di carica insufficiente delle pile. Temperatura massima ambiente 45°C. Dimensioni 85 x 83 x 21mm