Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANCH115-16 TERMOSTATO AMB. DIGITALE 3 TEMP. RELE 16 - CH115-16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Breite - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863032052

Artikelnummer

FANCH115-16

Herstellernummer

CH115-16

Hersteller

FAN

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Breite:

135 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

21 mm

Termostato elettronico a microprocessore, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Alimentazione con 2 batterie AA da 1,5V alcaline lunga durata. Microdisconnesione 1B. Contatto in commutazione libero da tensione. Conforme norme EN 60730-2-9. Ampio display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento. Scelta della visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit. Durata delle pile superiore a 4 anni. Indicazione di carica insufficiente delle pile. Temperatura massima ambiente 45°C. Dimensioni 135 x 83 x 21mm. Sonda esterna pavimento disponibile come accessorio.