Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANCH150RBS CRONOTERM. COMANDO BISTADIO ESTATE INVE - CH150RBS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863038993

Artikelnummer

FANCH150RBS

Herstellernummer

CH150RBS

Hersteller

FAN

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Uhrentyp:

Wochenuhr

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

Il regolatore CH 150RBS è in grado di misurare la temperatura ambiente e regolare l’impianto di riscaldamento o raffrescamento, comandando in uscita 2 stadi (2 relè di uscita) per la termoregolazione, il primo stadio di mantenimento ed il secondo d'integrazione, per raggiungere la temperatura voluta nel più breve tempo o per intervenire nel caso in cui serva un'integrazione.I comandi di accensione e spegnimento dei due stadi vengono comunicati ad un attuatore CH 171DBS tramite filo bipolare