FANTINI COSMI SPA - FANK10C9KIT KIT CAVO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur - 60 °C
Länge - 9 m
Heizleistung - 10 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8025963039488
Artikelnummer
FANK10C9KIT
Herstellernummer
K10C9KIT
Hersteller
FAN
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur:
60 °C
Länge:
9 m
Heizleistung:
10 W/m
Nennspannung:
230 V
Abschirmung:
Geflecht
Farbe:
blau
Cavo scaldante a potenza costante con termostato e spina Schuko ~10 W/m. Il KIT ANTIGELO è costituito da un cavo scaldante a potenza costante da 10 W/m completo di termostato a contatto e di cavo d’alimentazione con spina Schuko. Garantisce un’ottima protezione dal gelo ed evita i possibili danni causati dalle basse temperature su tubazioni, valvole, rubinetti, contatori dell’acqua, abbeveratoi, vasi e piccoli serbatoi. Il cavo è in materiale termoplastico con una treccia di protezione meccanica e di messa a terra e una guaina esterna di protezione. Temperatura massima sopportata alimentato 60 ° C. Temperatura massima sopportata non alimentato 60 ° C. Scala di temperatura del termostato ON +5°C / OFF +15°C. Raggio minimo di curvatura 5xAd. Temperatura minima di installazione -35 ° C. Coda fredda 1x2m. Grado di protezione IPX7.