FANTINI COSMI SPA - FANK15A500 CAVO AUTOREGOLANTE 500MT+CALZA RAME+GUAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 500 m
Heizleistung - 15 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8025863039006
Artikelnummer
FANK15A500
Herstellernummer
K15A500
Hersteller
FAN
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
500 m
Heizleistung:
15 W/m
Nennspannung:
230 V
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Cavo scaldante autoregolante contro il gelo, ~15 W/m a 5°C. Cavo scaldante autoregolante per la protezione contro il gelo di condutture d'acqua e per evitare il formarsi di ghiaccio su tetti e grondaie. Il cavo K15A può essere avvolto a spirali sovrapposte in quanto automaticamente limiterà la propria potenza nei punti di sovrapposizione. E' consigliabile fissare il cavo alla tubazione con il nastro adesivo tipo K50 oppure K50AL per tubazioni in plastica. Il cavo si riscalda per tutta la sua lunghezza; per le connessioni ai morsetti degli apparecchi di giunzione o di controllo è necessario realizzare delle code fredde. All'estremità del cavo, i due conduttori devono essere tenuti isolati ed in nessun modo devono essere a contatto tra di loro, utilizzare il kit per isolare i terminali. Per avere un sistema efficace è indispensabile applicare, sopra al cavo scaldante, un rivestimento isolante. Conduttori da 0,57 mm². Nucleo conduttivo autoregolante. Guaina isolante in poliolefina. Calza di rame intrecciato. Guaina esterna in poliolefina modificata.


