FANTINI COSMI SPA - FANK50 NASTRO FISSAGGIO IN ETRO TUB.ACCIAIO 55M - K50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 19 mm
Werkstoff - Glasfasergewebe
Länge - 55 m
Temperaturbeständigkeit - -30...150 °C
Packung
1 ST
EAN
8025863029892
Artikelnummer
FANK50
Herstellernummer
K50
Hersteller
FAN
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Glasfasergewebe
Länge:
55 m
Temperaturbeständigkeit:
-30...150 °C
Nastro di fissaggio in fibra di vetro con ottime proprietà meccaniche, adatto per alte temperature. Non si restringe e conserva inalterate nel tempo le proprie qualità. Adatto per temperature da -30 a + 150 °C. Lunghezza rotolo 55 m, larghezza 19 mm . Intervallo di fissaggio consigliato 30 cm.


