Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANKBE3A SCATOLA DI DERIVAZIONE - KBE3A

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANKBE3A SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 5

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²

  • Anzahl der Einführungen - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863029847

Artikelnummer

FANKBE3A

Herstellernummer

KBE3A

Hersteller

FAN

Anzahl der Anschlussklemmen:

5

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Anzahl der Einführungen:

7

Art der Einführung:

Verschraubung

Farbe:

weiß

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Einsatztemperatur:

0...80 °C

SCATOLA DI DERIVAZIONE