FANTINI COSMI SPA - FANOCSV1A CENTRALINA SOLE VENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Zusammenstellung - sonstige
Geeignet für Windsensor - ja
Mit Helligkeitssensoranschluss - ja
Sonnenschutzwert einstellbar - 0...50 lx
Packung
1 ST
EAN
8025863030096
Artikelnummer
FANOCSV1A
Herstellernummer
OCSV1A
Hersteller
FAN
Montageart:
Aufputz
Zusammenstellung:
sonstige
Geeignet für Windsensor:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Sonnenschutzwert einstellbar:
0...50 lx
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz



