FANTINI COSMI SPA - FANOCV1A CENTRALINA VENTO - OCV1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Zusammenstellung - sonstige
Geeignet für Windsensor - ja
Geeignet für Schutzart (IP) - sonstige
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025863030089
Artikelnummer
FANOCV1A
Herstellernummer
OCV1A
Hersteller
FAN
Montageart:
Aufputz
Zusammenstellung:
sonstige
Geeignet für Windsensor:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz
La centrale OCV1A serve per comandare un motore elettromeccanico per tende da sole in caso di vento eccessivo. •Alimentazione 230Vac 50Hz •Portata massima relè 250Vac 4A• Rispondenza alle norme EN60335-1 EN60335-2 •Range regolazione vento 1 Km/h ÷ 35Km/h •Temperatura funzionamento -10 ÷ 60°C •Contenitore materiale ABS •Dimensioni del contenitore120x80x50 •Fusibile ripristinabile a protezione della scheda