FANTINI COSMI SPA - FANOMC2 CENTRALINA COMANDO 2 MOTORI PER TAPPAREL - OMC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025863031130
Artikelnummer
FANOMC2
Herstellernummer
OMC2
Hersteller
FAN
Il modulo di comando serve per collegare 2 motori e poterli comandare simultaneamente con un comando generale, o singolarmente con uno individuale. •Alimentazione 230Vac 50Hz •Temperatura d'esercizio -20° ÷ 60°C •Fusibile F1 250mAmp. •Fusibile F2 4Amp.•Tensione nominale sui contatti 250Vac 50Hz •Corrente con cos j 1 10Amp •Corrente con cos j 0.4 4Amp•Rispondenza alle norme EN60335-1 EN60335-2 EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 •Dimensioni 110x135x48mm •Grado di protezione IP44



