FANTINI COSMI SPA - FANOMC5 CENTRALINA COMANDO 5 MOTORI PER TAPPAREL - OMC5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025863031161
Artikelnummer
FANOMC5
Herstellernummer
OMC5
Hersteller
FAN
Il modulo di comando serve per collegare 5 motori e poterli comandare simultaneamente con un comando generale, o singolarmente con uno individuale.•Alimentazione 230Vac 50Hz •Temperatura d'esercizio -20° ÷ 60°C •Fusibile F1 250mAmp. Fusibile F2 10Amp. •Tensione nominale sui contatti 250Vac 50Hz •Corrente con cos j 1 10Amp •Corrente con cos j 0.4 4Amp. •Rispondenza alle norme EN60335-1 EN60335-2 EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3. •Dimensioni 110x135x48mm •Grado di protezione IP44



