Startseite

FANTON SPA - FME01203 AVV.M. 10 3G1 - 2P11+D - 01203

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME01203 AVV.M. 10 3G1 - 2P11+D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450012031

Artikelnummer

FME01203

Herstellernummer

01203

Hersteller

FME

Aderquerschnitt:

1 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

10 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP20

Mit Arretierung:

nein

Absicherung:

LS-Schalter

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P11

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

2

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

grau

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Befestigungsart:

ohne

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Avvolgicavo civile PUMA Ø 175 mm. Cavo 10m 3G1 H05VV-F con spina italiana 2P+T 10A S11, dotato di 2 prese italiane 2P+T 10A P11 e disgiuntore