FANTON SPA - FME11164 AVV.30M 4G2,5 H07RN-F 2P.CEE IP44+D - 11164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Kabelbestückung - H07RN-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 2
Packung
1 ST
EAN
8015450111642
Artikelnummer
FME11164
Herstellernummer
11164
Hersteller
FME
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Kabelbestückung:
H07RN-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Ader-Zahl:
4
Kabellänge:
30 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Tragerahmen:
ja
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Schutzart (IP):
IP44
Mit Arretierung:
nein
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Farbe:
orange
Anzahl der Steckdosen British Standard:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Befestigungsart:
ohne
Mit Lampe:
nein
Mit Ladekabel für E-Mobility:
nein
Erdungskabeltrommel:
nein


