Startseite

FANTON SPA - FME14338 AVV.30M 3G2,5 3P.CEE IP44 MT - 14338

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME14338 AVV.30M 3G2,5 3P.CEE IP44 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450143384

Artikelnummer

FME14338

Herstellernummer

14338

Hersteller

FME

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anzahl der CEE-Steckdosen:

3

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

30 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo industriale GOLIA METAL Ø 320 mm. cavo 30m 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 230V IP44 3 prese 2P+T 16A 230V IP44 + disgiuntore disco prese 205 - grado di protezione IP44