Startseite

FANTON SPA - FME146102 AVV.20M 3G1,5 4P40+D - 146102

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME146102 AVV.20M 3G1,5 4P40+D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 4 ST

EAN

8015450153291

Artikelnummer

FME146102

Herstellernummer

146102

Hersteller

FME

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

20 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

4

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP20

Mit Arretierung:

nein

Absicherung:

LS-Schalter

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

4

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

4

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

4

Farbe:

grün

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

4

Befestigungsart:

ohne

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Avvolgicavo tipo/modello AVV.20M 3G1 5 S17 4P40 D