Startseite

FANTON SPA - FME14622 AVV.30M 3G2,5 2P.CEE+1P40+D IP44 - 14622

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME14622 AVV.30M 3G2,5 2P.CEE+1P40+D IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 1

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450146224

Artikelnummer

FME14622

Herstellernummer

14622

Hersteller

FME

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

1

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

2

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

30 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

1

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP44

Mit Arretierung:

nein

Absicherung:

LS-Schalter

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

1

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

1

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

1

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

1

Befestigungsart:

ohne

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Avvolgicavo 30 m 3G2,50 H07RN-F con 2 prese 2P+T 16A 220V CEE blu + 1 presa bipasso/st. tedesco + disgiuntore