FANTON SPA - FME14952 AVV.AUTOMATICO 15M 3G1,5 - 14952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Kabelbestückung - H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
EAN
8015450149522
Artikelnummer
FME14952
Herstellernummer
14952
Hersteller
FME
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Kabelbestückung:
H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
15 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Tragerahmen:
nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Schutzart (IP):
IP24
Mit Arretierung:
ja
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Farbe:
grau
Anzahl der Steckdosen British Standard:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Befestigungsart:
Schwenkarm
Mit Lampe:
nein
Mit Ladekabel für E-Mobility:
nein
Erdungskabeltrommel:
nein


