Startseite

FANTON SPA - FME22300 CONNETTORE PLUG 6/6 - 22300

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME22300 CONNETTORE PLUG 6/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 3

  • Steckverbindertyp - RJ12 6(6)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - 110

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450223000

Artikelnummer

FME22300

Herstellernummer

22300

Hersteller

FME

Kategorie:

3

Steckverbindertyp:

RJ12 6(6)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

110

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

grau

Transparent:

ja

Spina plug 6/6 c. a contatti dorati