FANTON SPA - FME22385 COMMUTATORE ADSL SP/PRESA TRIP - 22385

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Geschirmt - ja
Packung
24 ST
EAN
8015450223857
Artikelnummer
FME22385
Herstellernummer
22385
Hersteller
FME
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Geschirmt:
ja
pesa -spina tripolare con presa plug 6/2 c. per linea ADSL


