FANTON SPA - FME23202 BARRA 3M 3G1 6P40+IS GR - 23202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 6
Packung
1 ST
EAN
8015450232026
Artikelnummer
FME23202
Herstellernummer
23202
Hersteller
FME
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Kabellänge:
3 m
Befestigungsmaß:
482.6 mm
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Phasen:
2
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
50 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
43.5 mm
Tiefe:
53 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
1
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
nein
Mit Zähler:
nein
Steuerfunktion:
ja
SNMP:
nein
Mit Display:
nein
Auswertung:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Sicherung:
nein
Amperemeter:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
sonstige
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der RJ45-Buchsen:
0
Mit Überspannungsschutzmodul:
ja


