FANTON SPA - FME23544 CAVO 5M UTP CAT.6 RJ45 GR - 23544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8015450235447
Artikelnummer
FME23544
Herstellernummer
23544
Hersteller
FME
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
26
NVP-Wert:
69 %
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein


