Startseite

FANTON SPA - FME23579 CAVO 5M FTP CAT.6A RJ45 GR - 23579

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME23579 CAVO 5M FTP CAT.6A RJ45 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450235799

Artikelnummer

FME23579

Herstellernummer

23579

Hersteller

FME

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

F/FTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

weiß

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

69 %

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Bretella di collegamento FTP cat.6A - lunghezza 5 m.