Startseite

FANTON SPA - FME23591 CAVO 1M FTP CAT.6 RJ45 GR - 23591

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME23591 CAVO 1M FTP CAT.6 RJ45 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450235911

Artikelnummer

FME23591

Herstellernummer

23591

Hersteller

FME

Kategorie:

6

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

NVP-Wert:

69 %

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Bretella di collegamento FTP cat.6 - lunghezza 1 m.