Startseite

FANTON SPA - FME23708 PRESA RJ12 180° UTP CAT.3 BI - 23708

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME23708 PRESA RJ12 180° UTP CAT.3 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ12 6(6)

  • Kategorie - 3

  • Farbe - weiß

  • Anschlussart - 110

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450237083

Artikelnummer

FME23708

Herstellernummer

23708

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

RJ12 6(6)

Kategorie:

3

Farbe:

weiß

Anschlussart:

110

I sistemi di cablaggio strutturato più diffusi al momento sono quelli con banda passante di 100 Mhz con protocollo di utilizzo Fastethernetossia i sistemi in cat. 5e. Fino a qualche anno fa per la trasmissione dati erano ritenuti all’avanguardia, oggi sono consideratiun ottimo compromesso tra performance richieste e costo dell’impianto. Tali sistemi sono al momento i più indicati per tuttiquegli impianti grandi e piccoli che utilizzano i normali software gestionali più diffusi. Infatti sia le schede di rete dei normali PC diutenza, che gli hardware collegati, raramente funzionano ad oltre 100 Mhz di frequenza, pertanto, non sempre ha senso sovradimensionare le predisposizioni delle reti.I sistemi devono rispondere a delle normative che regolamentano la costituzione degli impianti stessi. Tali normative sono redatteda comitati internazionali e riesaminate dai vari enti nazionali (CEI) che apportano modifiche e migliorie in base alle norme ed alle leggi vigenti nel paese o delle comunità in oggetto.