Startseite

FANTON SPA - FME23722 SPINA RJ45 UTP CAT.5E + INSERTO - 23722

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME23722 SPINA RJ45 UTP CAT.5E + INSERTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - 110

Packung

  • 100 ST

EAN

8015450237229

Artikelnummer

FME23722

Herstellernummer

23722

Hersteller

FME

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

110

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

grau

Transparent:

ja

Spina modulare 8/8c. RJ 45 non schermata - con inserto