FANTON SPA - FME23727 SPINA RJ45 UTP CAT.6 - 23727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - 110
Packung
1 ST
EAN
8015450237274
Artikelnummer
FME23727
Herstellernummer
23727
Hersteller
FME
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
110
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
22...26
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
ja


