Startseite

FANTON SPA - FME24271 BIFIBRA 1M OM2 LSZH LC-ST - 24271

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME24271 BIFIBRA 1M OM2 LSZH LC-ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450242711

Artikelnummer

FME24271

Herstellernummer

24271

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

orange

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Bretella ottica multimodale bifibra - 50/125 LC/pc - ST/pc - lunghezza 1 m.