FANTON SPA - FME24283 BIFIBRA 3M OM2 LSZH LC-LC - 24283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OM2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8015450242834
Artikelnummer
FME24283
Herstellernummer
24283
Hersteller
FME
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OM2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
orange
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja


