Startseite

FANTON SPA - FME24286 BIFIBRA 1M OM2 LSZH LC-LC - 24286

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME24286 BIFIBRA 1M OM2 LSZH LC-LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450242865

Artikelnummer

FME24286

Herstellernummer

24286

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

orange

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Bretelle bifibra LC/LC 50/125