Startseite

FANTON SPA - FME24336 BIFIBRA 1M OM2 LSZH ST-SC - 24336

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME24336 BIFIBRA 1M OM2 LSZH ST-SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Kategorie - OM2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450243367

Artikelnummer

FME24336

Herstellernummer

24336

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Kategorie:

OM2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

orange

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Le caratteristiche delle pach-cord in fibra ottica proposte sono quelle di essere di tipo thigt, e di essere singolarmente rivestite (cavo ottico monofibra) da materiali che oltre a garantire la protezione meccanica assicurano una notevole flessibilità. Agli estremi della pach-cord sono crimpati i connettori le cui diverse combinazioni sono necessarie in base alle diverse destinazioni d’uso. Le bretelle sono bifibra ossia una singola patch-cord è costituita da due fibre distinte e separate, ognuna completa dei connettori da ambo i lati e sono costruite in materiali LS0H. Per l’installazione non è previsto alcun tipo di utensile.